Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 22260550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 22260550
Artikel-Nr.:
     6012-21279725
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260550
EAN/GTIN:
     4044774462714
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
Anschlusskabel
Verbindungskabel

AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 22260550

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Polyurethan
1x3
Ventilstecker (A-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °)
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
0.3 m
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil A
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
0,3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 14,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,59*
€ 16,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.