Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PEL-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PEL-F
Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PEL-F
Artikel-Nr.:
     6012-21268583
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1580189
EAN/GTIN:
     4046356154512
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
phoenix contact klemmenadapter

Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PEL-F

Klemmenadapter, Polzahl: 64+PE, Baugröße: B24, Ausführung : Buchse für die linke Schaltschrankseite, Buchse, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 86,77*
€ 102,38*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 92,76*
€ 104,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 89,83*
€ 105,09*
1
€ 5,46*
ab € 90,62*
€ 105,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 108,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.