Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz CNEF 24 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME
ILME
Artikel-Nr.:
     6012-21255974
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CNEF 24 T
EAN/GTIN:
     8015747032582
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz CNEF 24 T

Die ILME Artikelnummer CNEF 24 T definiert den Artikel Buchseneinsatz, Gr.104.27, 24P+PE, Silber, Schraubanschluss, 16A, 500V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CNE stellt den klassischen Kontakteinsatz mehrpoliger Steckverbinder für industrielle Anwendungen dar. Gleiche Kenndaten und Konturen wie die Serien CCE, CSE, CSH und CSS ermöglichen ein breites Einsatzspektrum dieses Kontakteinsatzes.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 11,40*
1
€ 5,46*
ab € 8,48*
€ 12,17*
5 Tage
14
1
€ 6,50*
ab € 9,07*
€ 13,00*
3 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 9,50*
€ 13,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,65*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ilme
CHI24
ab € 11,20*
Zubehör
Ilme
MHO24L25
ab € 7,42*
Zubehör
Ilme
30351450
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.