Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH1, 22kW Typ 2 Ladekabel 1W2208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-21169169
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1W2208
EAN/GTIN:
     4011721179032
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox eMH1, 22kW Typ 2 Ladekabel 1W2208

Die Wallbox eMH1 Basic hat ein fest integriertes Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplung. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die Wallbox eMH1 die perfekte Lösung für eine effiziente Ladung des Fahrzeuges. Die Wallbox lässt sich intuitiv bedienen und ist auch für Einsteiger bestens geeignet. Die eMH1 bietet den höchsten Sicherheitsstandard und ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
221 mm
Höhe:
272 mm
Tiefe:
116 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
6,35 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 334,95*
€ 392,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 503,80*
€ 590,88*
€ 5,95*
ab € 576,39*
€ 666,12*
Frei Haus
ab € 572,52*
€ 668,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 578,92*
€ 674,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,54*
€ 802,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,53*
€ 788,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,75*
€ 755,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,30*
€ 732,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,92*
€ 688,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
TE002
ab € 508,73*
Zubehör
ABL
EMH9999
ab € 279,02*
Zubehör
ABL
WHEMH10
ab € 42,24*
Zubehör
ABL
1W0001
ab € 74,08*
Zubehör
ABL
LOMK218
ab € 88,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.