| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21167620 Herst.-Nr.: 710939 EAN/GTIN: 4015609127610 |
|
|
| | |
| Zwischenstutzen M25 Messing vern. 710939 WALTHER Zwischenstutzen M25 aus vernickeltem Messing sechskant Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Werkstoff: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,26* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,28* | € 2,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,37* | € 2,21* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,45* | € 2,30* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|