Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittst. 2f KNX Secure 518200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21079286
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     518200
EAN/GTIN:
     4010337110132
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle

Tasterschnittst. 2f KNX Secure 518200

Tasterschnittstelle 2fach Standard für Gira One und KNX Anschluss- und Abzweigklemme für KNX Leitungssatz 3-adrig
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Art der Eingangsspannung:
DC
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 28,28*
€ 38,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 38,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 38,18*
€ 6,95*
ab € 28,38*
€ 38,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,16*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.