Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART CONNECT KNX E-CHARGE II 1-000F-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART CONNECT KNX E-CHARGE II 1-000F-003
SMART CONNECT KNX E-CHARGE II 1-000F-003
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21078584
Hersteller:
     ise Software+Elekt.
Herst.-Nr.:
     1-000F-003
EAN/GTIN:
     k.A.

SMART CONNECT KNX E-CHARGE II 1-000F-003

Der neue SMART CONNECT KNX e-charge II ist ein echter Problemlöser! Ein hoher Energiebedarf bei zu kleinem Netzanschluss stellte viele Besitzer von Elektrofahrzeugen bislang vor eine Herausforderung. Dynamisches Lastmanagement Die Lösung: Mit dem SMART CONNECT KNX e-charge II und Dynamischem Lastmanagement (DLM) laden Sie mit sicherer Netzleistung! Der zur Verfügung stehende Strom wird auf die Ladepunkte verteilt, der Hausanschluss wird nicht überlastet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Energieverbrauch:
2,3 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
5
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,94*
€ 572,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 489,54*
€ 578,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,57*
€ 688,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,19*
€ 679,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,85*
€ 650,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.