| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21077133 Herst.-Nr.: STV-0640.02 EAN/GTIN: 4251916100070 |
| |
|
| | |
| Busspannungsversorgung REG, 640mA STV-0640.02 Busspannungsversorgung, 4TE, REG, 640mA. Nennstrom 640mA, Dauerstrom 960mA, Spitzenstrom 1200mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230VAC. Kurzschlußfest. Überlastsicher. Temperaturüberwachung mit Abschaltung bei Übertemperatur. LED Anzeige für Busreset, Normalbetrieb und Überlast. Mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 137,67* | € 171,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,27* | € 171,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,66* | € 181,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 145,44* | € 181,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,00* | € 191,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|