| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21076216 Herst.-Nr.: 510170LAN EAN/GTIN: 4260374571025 |
| |
|
| | |
| iPad Wandhalterung Lack: SuperSilver 510170LAN iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und Netzwerkanbindung. USB-A Stecker. MontageSet erforderlich. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert. Für iPad 10,2 (ab 09/2019). Kompatible iPad-Modellnummern bitte unbedingt prüfen: A2197, A2200, A2198. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Wand | Farbe: | SuperSilver | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Vorderseite |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 611,21* | € 684,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 619,02* | € 691,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|