Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Busankoppler 3-Schraubbefestigung 2073 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Busankoppler 3-Schraubbefestigung 2073 U
KNX Busankoppler 3-Schraubbefestigung 2073 U
Artikel-Nr.:
     6012-21063246
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2073U
EAN/GTIN:
     4011377158986
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib-busankoppler jung
eib busankoppler

KNX Busankoppler 3-Schraubbefestigung 2073 U

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ankoppeln von Automatikschaltern (Art.-Nrn.: ..3181.., ..3281..) an KNX-Systeme Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Umgebungstemperatur: -25 ... +55 °C Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +70 °C Schutzklasse: III
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Busankoppler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,38*
€ 45,60*
1 Tag
79
€ 5,90*
ab € 34,40*
€ 45,74*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 34,32*
€ 45,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 45,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.