Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel Mode 3 Ladest.-und Kupplung 36213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladekabel Mode 3 Ladest.-und Kupplung 36213
Ladekabel Mode 3 Ladest.-und Kupplung 36213
Artikel-Nr.:
     6012-20856195
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36213
EAN/GTIN:
     4015394272755
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel Mode 3 Ladest.-und Kupplung 36213

Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschliessen. Robuste Qualität und eine überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Mit Temperatursensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 213,96*
€ 252,04*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,53*
€ 252,06*
10 Tage
5
€ 6,95*
ab € 214,28*
€ 252,08*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 229,93*
€ 267,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,32*
€ 274,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.