Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung grau 60x100 U48X RAL7038 66114-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20767167
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66114-48
EAN/GTIN:
     8428884043517
Suchbegriffe:
Schnellverbinder
Verbinder
Verbindungsstück
Kabelleiterverbinder

Stoßstellenabdeckung grau 60x100 U48X RAL7038 66114-48

Zum Abdecken der Schnittstellen an Kabelbahn und Abdeckung. Schutzgrad IP3X. Farbe: achatgrau RAL 7038.
Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,05002*
€ 73,39002*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,18006*
€ 74,64006*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,64006*
€ 88,82167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,36002*
€ 87,29842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,32006*
€ 83,68087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,23004*
€ 78,81375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,18006*
€ 68,04427
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,53001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.