Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterbrücke 32 A, AC 550 V 32NNL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-20270913
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     32NNL
EAN/GTIN:
     5027590476966
Suchbegriffe:
Trennmesser
NH-Trennmesser

Neutralleiterbrücke 32 A, AC 550 V 32NNL

Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, gL/gG, BS, Sicherungshalter 32NNS SC32, Kupfer
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Baugröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,77*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,08*
1
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,14*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,55*
€ 2,42*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
32NNSBS
ab € 11,21*
Ähnlich
Eaton
32NNSBSWHITE
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.