| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20173849 Herst.-Nr.: GTWS18 EAN/GTIN: 4015153596405 |
| |
|
| | |
| Abschottung KU senkrecht BH8 GTWS18 PVC-Schottungen,für 210/225 mm tiefe Gehäuse,senkrecht,Bauhöhe 8,PVC-Schottungen Weitere Informationen: | | Höhe: | 1199 mm | Breite: | 106 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | ja | Lichtbogenfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,97* | € 21,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 21,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,71* | € 23,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,08* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|