Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul 500mm MBD252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20160393
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042117R9999
EAN/GTIN:
     4011617421177

Innenausbau Modul 500mm MBD252

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 100 mm NH00-Lasttrennleisten, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 400 mm, unbestückt für den Einbau von 8 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX520, Sammelschienenmittenabstand: 100 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsstrom:
850 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Baugröße:
sonstige
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
131 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 93,80*
€ 113,31*
€ 4,98*
ab € 94,23*
€ 114,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,97*
€ 114,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 118,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,87*
€ 124,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.