Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-20068126 Herst.-Nr.: 1064629 EAN/GTIN: 4055626722726 |
|
|
|  |  |
 | Set PLC-LOGIC-KIT-BM2 PLC logic Set, bestehend aus: steckbares Basis-Logikmodul (BM2) und acht Relaisklemmen mit Push-in-Anschluss (1 Wechsler, 250 V AC/DC, max. 6 A) Weitere Informationen:  |  | Software vorinstalliert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 164,67* | € 189,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 168,60* | € 193,03* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 175,71* | € 201,22* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 182,36* | € 207,24* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 187,63* | € 214,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|