| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19754213 Herst.-Nr.: NRG9007 EAN/GTIN: 4018098390923 |
|
|
| | |
| Charge Control Hutschienenmontage ALPHA9007-PCC Controller zur einfachen Hutschienenmontage mit Display und Bedienung am Gerät. Geeignet zum Statischen Lastmanagement von bis zu 10 PRACHT ALPHA Wallboxen über RS485 Verbindung. Kein weiteres Setup über den PC Notwendig. Erweiterbar zum Dynamischen Lastmanagement oder PV Überschussladen über Hutschienenzähler. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 168,09* | € 198,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 188,54* | € 222,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,77* | € 231,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,56* | € 238,22* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,65* | € 247,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|