Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A DIN127 1516/000/01 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring Form A DIN127 1516/000/01 18
Federring Form A DIN127 1516/000/01 18
Artikel-Nr.:
     6012-18869128
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/000/01 18
EAN/GTIN:
     4001796244490
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 m 3 x 4 verzinkt

Federring Form A DIN127 1516/000/01 18

Federringe Form A DIN 127 HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
6,2 mm
Stärke:
1,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,59*
€ 39,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,20*
€ 40,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.