Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/001/03 4x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/001/03 4x15
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/001/03 4x15
Artikel-Nr.:
     6012-18868912
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1130/001/03 4x15
EAN/GTIN:
     4001796451485
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 4 x 15

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/001/03 4x15

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
15 mm
Durchmesser:
4 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube dresselhaus, Holzschraube, Schraube, Allzweckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00543*
€ 0,00778*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00669*
€ 0,00955*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,00758*
€ 0,01083*
1
€ 5,90*
ab € 0,00482*
€ 0,01133*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.