Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/03 3x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/03 3x16
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/03 3x16
Artikel-Nr.:
     6012-18868723
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/03 3x16
EAN/GTIN:
     4001796945120
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Torx-Spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/03 3x16

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,00853*
€ 0,01212*
4 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00854*
€ 0,01213*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,00976*
€ 0,01361*
1
€ 5,90*
ab € 0,00694*
€ 0,015*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01361*
€ 0,0162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.