Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 2,5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 2,5x25
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 2,5x25
Artikel-Nr.:
     6012-18867851
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1122/001/03 2,5x25
EAN/GTIN:
     4026303001519
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 2,5x25

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, Vollgewinde galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,02*
€ 11,26*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 11,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,17*
€ 12,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.