Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/02 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/02 5x10
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/02 5x10
Artikel-Nr.:
     6012-18866708
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/02 5x10
EAN/GTIN:
     4001796577529
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/02 5x10

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,83*
€ 5,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.