Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand u.Deckenleuchte 830/840, ML, anthr. 582110.0031.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wand u.Deckenleuchte 830/840, ML, anthr. 582110.0031.25
LED-Wand u.Deckenleuchte 830/840, ML, anthr. 582110.0031.25
Artikel-Nr.:
     6012-18735323
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582110.0031.25
EAN/GTIN:
     4051859927655
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand u.Deckenleuchte 830/840, ML, anthr. 582110.0031.25

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Klares Kristallglas, innen lackiert, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 224,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,75*
€ 224,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,71*
€ 230,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,30*
€ 233,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,64*
Zubehör
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,32*
Zubehör
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,32*
Zubehör
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,32*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.D
ab € 3,89*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,32*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,52*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.E
ab € 3,89*
Zubehör
RZB Leuchten
99220.003.E
ab € 1,29*
Zubehör
RZB Leuchten
99221.003.E
ab € 1,31*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.003.F
ab € 1,52*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.F
ab € 1,64*
Zubehör
RZB Leuchten
99224.003.F
ab € 3,89*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.003.G
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.