| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18369097 Herst.-Nr.: 30800 EAN/GTIN: 9008439408009 |
|
|
| | |
| Abstandklemmschelle für Rohrverlegung AKS 20 Abstandklemmschelle für die Montage von Einzelrohren, Isolierrohr DM 20 mm, mit festem Abstand zur Wand, beidseitige Anreihmöglichkeit mit jeder Schnabl EC-Schelle, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | angespritzter Steckdübel | Mit Einlage: | nein | Mit Mauerdichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,08* | € 54,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,43* | € 54,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,05* | € 55,57* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,654* | € 58,704* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,09* | € 61,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,21025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|