Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdurchführung für 315 mm Dachhaube DDF G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachdurchführung für 315 mm Dachhaube DDF G
Dachdurchführung für 315 mm Dachhaube DDF G
Artikel-Nr.:
     6012-18053529
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01852
EAN/GTIN:
     4010184018520
Suchbegriffe:
Dachdurchführung

Dachdurchführung für 315 mm Dachhaube DDF G

Für Luftein- und -auslaß bzw. zum Anschluss von Lüftungsrohren mit Nenndurchmesser. Durch großflächige, umlaufende Walzblei-Verwahrung problemlos an alle Ziegelarten und -Formen auf Satteldach anpaßbar. Trägerplatte für Befestigung und restliche Teile aus verzinktem Stahlblech. Haube schiefergrau lackiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Beschichtet:
ja
Form:
quadratisch
Durchmesser Kanalanschluss:
315 mm
Mit Schmetterlingsklappe:
nein
Mit Klappensektion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,91*
€ 354,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,84*
€ 372,50*
Frei Haus
ab € 318,93*
€ 375,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 326,11*
€ 383,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,71*
€ 389,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.