Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Mini 11kW 3,5m Kab.,Schlü.sch. AW1eM-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Mini 11kW 3,5m Kab.,Schlü.sch. AW1eM-S
Wallbox Mini 11kW 3,5m Kab.,Schlü.sch. AW1eM-S
Artikel-Nr.:
     6012-17667737
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AW1eM-S
EAN/GTIN:
     4251500299920
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Mini 11kW 3,5m Kab.,Schlü.sch. AW1eM-S

AW1eM-S AC Wallbox Mini 1x11kW, Heim-Ladebox in schwarz/anthrazit, Ladeleistung: 1x 11kW, LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler), AC/DC Fehlerstrom Modul (FI Typ A in Vorinstallation nötig), Integriertes Ladekabel 3,5m (3ph 11kW max.) Typ2, Montage an der Wand oder Stele (Innen-& Außenbereich), Wichtig: Kein allstromsensitiver FI Typ B in Vorinstallation notwendig! Schließfunktion: eingebauter Schlüsselschalter an der Seite zum Aktivieren der Wallbox (inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
221 mm
Höhe:
219,3 mm
Tiefe:
83 mm
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
3,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,64*
€ 548,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 467,12*
€ 553,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,86*
€ 623,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.