|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-17463343 Herst.-Nr.: JVP-SENEC-H2 EAN/GTIN: 4011377179080 |
| |
|
|  |  |
 | Visu Pro Server Senec Edition JVP-SENEC-H2 lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile inklusive Steckernetzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U) Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 788,12* | € 856,52* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 811,95* | € 876,40* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 834,94* | € 904,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 843,33* | € 910,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 848,55* | € 919,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|