| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17365859 Herst.-Nr.: 1SLM004100A3905 EAN/GTIN: 8000126296914 |
| |
|
| | |
| Klemmenträger ohne N-FI Klemme 41Z119 Klemmenträger ohne N-FI Klemme für Baureihe Mistral 41 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 50 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,39* | € 3,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 3,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|