Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 12-polig Bu/ger M12 SACC-M12FS #1404420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder 12-polig Bu/ger M12 SACC-M12FS #1404420
Steckverbinder 12-polig Bu/ger M12 SACC-M12FS #1404420
Artikel-Nr.:
     6012-17259379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404420
EAN/GTIN:
     4046356694520
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker

Steckverbinder 12-polig Bu/ger M12 SACC-M12FS #1404420

Steckverbinder, Universal, 12-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Lötanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
20,2 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,52*
€ 27,91*
€ 5,46*
ab € 21,48*
€ 28,05*
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 30,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,89*
€ 30,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,53*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.