Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface PRI 602-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface PRI 602-0
Interface PRI 602-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16776179
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017880-02
EAN/GTIN:
     4015739178803
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Interface PRI 602-0

Das Programmierinterface verbindet einen Windows-PC mit dem Vario-Bus-System.
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,80*
€ 337,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,07*
€ 342,43*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,68*
€ 345,81*
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 348,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 351,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.