Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie Industrial, 9V 6LR61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockbatterie Industrial, 9V 6LR61
Blockbatterie Industrial, 9V 6LR61
Artikel-Nr.:
     6012-16761741
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32011
EAN/GTIN:
     4015162320114
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Blockbatterie Industrial, 9V 6LR61

DURACELL 9V alkalische Blockbatterie PROCELL ( 6LR61 / 6LF22 / 1604 Rauchmelder-Batterie, 9V-Block). Bestelleinheit/Preiseinheit=1 St. (lose), VE=10 St. (Karton).
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
650 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Länge:
26 mm
Höhe inkl. Pole:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,25*
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,29*
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,32*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,55*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.