Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse für 1 Bügel PG13 CHO 06 L13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse für 1 Bügel PG13 CHO 06 L13
Tüllengehäuse für 1 Bügel PG13 CHO 06 L13
Artikel-Nr.:
     6012-16570519
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CHO 06 L13
EAN/GTIN:
     8015747019606
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse für 1 Bügel PG13 CHO 06 L13

Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
47 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ilme steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,072*
€ 5,832*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,09*
€ 6,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,30*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 4,628*
€ 6,568*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,568*
€ 7,81592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,088*
€ 7,24472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,778*
€ 6,87582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,458*
€ 6,49502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHO 06 L16
ab € 3,902*
Ähnlich
Ilme
MHO06L25
ab € 3,782*
Ähnlich
Ilme
MHO06L20
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.