| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16242737 Herst.-Nr.: 140185 EAN/GTIN: 4021103401859 |
|
|
| | |
| Schutzschraube 300x160mm 140185 1000 V Isolatoren-Schutzschraube, aus Weich-PVC, Flügellänge 80 mm, mit zwei Flügeln, LxH 300x160 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Hitzebeständig: | nein | Strecktülle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,47* | € 33,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,83* | € 34,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,63* | € 36,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,15* | € 37,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,69* | € 37,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|