Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe AS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussklappe AS 35
Verschlussklappe AS 35
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16157509
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0333
EAN/GTIN:
     4012799513339
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Verschlussklappe AS 35

Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit verzinktem Schutzgitter. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: AS 35, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 1,12 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,36 kg, Klappenart: selbstt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
360 mm
Nennhöhe Kanal:
360 mm
Fronthöhe:
360 mm
Frontbreite:
360 mm
Tiefe:
40 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,29*
€ 132,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,18*
€ 133,51*
€ 5,46*
ab € 110,27*
€ 135,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,96*
€ 139,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 140,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.