Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle PSR-M-GW-PN-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012-16153197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105102
EAN/GTIN:
     4055626975030

Datenschnittstelle PSR-M-GW-PN-PI

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFINET, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,62*
€ 319,98*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,97*
€ 320,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,46*
€ 320,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,09*
€ 323,10*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,57*
€ 341,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
€ 0,0386*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
€ 264,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
€ 265,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
€ 328,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
€ 328,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.