Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL57925401/DALI si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL57925401/DALI si
LED-Einbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL57925401/DALI si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16033180
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     634076
EAN/GTIN:
     4043544360793
Suchbegriffe:
Leuchte
Decken-/Wandleuchte
Wand-/Deckenleuchte

LED-Einbauleuchte 113W 4000K 11150lm PLL57925401/DALI si

Einbaulichtfeld in quadratischem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 822,14*
€ 937,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 830,36*
€ 942,11*
Frei Haus
ab € 878,25*
€ 1.007,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,11*
€ 1.121,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,88*
€ 1.106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,66*
€ 1.058,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,09*
€ 1.025,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,36*
€ 988,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.