Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15998859 Herst.-Nr.: 1830541 EAN/GTIN: 4017918051235 |
| |
|
| | |
| Grundgehäuse 8A MCDV 1,5/16-G-3,81 Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 32, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: MCDV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 32 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 3,81 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,81 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 8 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,4713* | € 7,7798* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,9462* | € 8,1962* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,2474* | € 8,4874* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,318* | € 8,538* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,58* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 424,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|