Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RSV RSV1,6 B9 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder RSV RSV1,6 B9 GR
Steckverbinder RSV RSV1,6 B9 GR
Artikel-Nr.:
     6012-15953992
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1415000000
EAN/GTIN:
     4008190187118
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse

Steckverbinder RSV RSV1,6 B9 GR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, weidmüller buchsenkontakt, buchsenkontakt, buchsengehäuse 9-polig, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,5596*
€ 2,1196*
45 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,6152*
€ 2,1952*
25
€ 5,46*
ab € 1,6704*
€ 2,2704*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,714*
€ 2,314*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,7857*
€ 2,4257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,004*
€ 2,38476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1427900000
ab € 0,4486*
Zubehör
Weidmüller
1582430000
ab € 0,4379*
Zubehör
Weidmüller
1422900000
ab € 0,7268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.