Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahldraht-Spannseil m.Hanfseele 957 6 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahldraht-Spannseil m.Hanfseele 957 6 A4
Stahldraht-Spannseil m.Hanfseele 957 6 A4
Artikel-Nr.:
     6012-15941642
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5303191
EAN/GTIN:
     4012195900719
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 6mm

Stahldraht-Spannseil m.Hanfseele 957 6 A4

Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
21100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil obo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,981*
€ 508,591*
Frei Haus
ab € 458,67*
€ 520,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 464,53*
€ 525,23*
€ 5,95*
ab € 514,4995*
€ 578,4595*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,675*
€ 595,005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,23*
€ 625,0237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,72*
€ 613,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,41*
€ 582,3979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,98*
€ 571,1762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,53*
€ 552,7907
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,2906* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.