Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel BW-M M63x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15923896
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010031063
EAN/GTIN:
     4025113218124
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Befestigungswinkel BW-M M63x1,5

Befestigungswinkel BW-M, für metrische Verschraubungen Winkelblech mit Durchgangsbohrung und zwei Befestigungsbohrungen Material: Stahl, Eloc-passiviert Temperaturbereich: -40°C ... +200°C
Weitere Informationen:
Bauform:
Durchgangsbohrung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
passiviert
Gewindemaß (metrisch):
63
Einsatztemperatur:
-40..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 9,98*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,32516*
€ 9,99516*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,3924*
€ 10,0724*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,7386*
€ 10,4386*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,1798*
€ 10,8998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,0724*
€ 11,98616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3924*
€ 9,98696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 251,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010031016
ab € 2,5464*
Ähnlich
Flexa
15010031020
ab € 2,5964*
Ähnlich
Flexa
15010031025
ab € 2,8564*
Ähnlich
Flexa
15010031032
ab € 2,9264*
Ähnlich
Flexa
15010031040
ab € 2,9964*
Ähnlich
Flexa
15010031050
ab € 3,3264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.