|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-15315972 Herst.-Nr.: 30018 EAN/GTIN: 4260742830181 |
| |
|
|  |  |
 | Unterputz-Sensor Modul (ohne Ausgänge) LCN - UPS Sensormodul für 230 Volt mit 8 Tasteneingänge können 64 Zieladressen mit 192 Funktionen individuell steuern. Integrierter Impulsmesseingang für Fernsteuerempfänger. Auswertung über 5 Schwellen (=10 Kommandos) mit Hysterese. Inklusive 2 Stetigregler, die unabhängig und zusätzlich zur Schwellwertverarbeitung genutzt werden können. Zwei Messgrößen können unabhängig voneinander erfasst und geregelt werden. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | sonstige | Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor: | 2 | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 105,23* | € 128,94* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 103,95* | € 129,56* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 103,70* | € 129,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,92* | € 134,28* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 121,81* | € 149,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|