Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15289865 Herst.-Nr.: ZB2BE101 EAN/GTIN: 3389110612608 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter S ZB2BE101 Hilfsschalter für Hängetaster XAC A. Hilfsschalter ZB2, einfach. Funktion S, Geschwindigkeit 1. Für Fronteinbau. Ohne Sprungfunktion. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar und integrierbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,91* | € 4,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,87* | € 4,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,90* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,62* | € 5,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,34* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|