Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionselement LED-R Front M22-SWD-LED-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton M22-SWD-LED-R LED-Element
Eaton M22-SWD-LED-R LED-Element
Eaton M22-SWD-LED-R LED-Element
Artikel-Nr.:
     6012-15223044
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115969
EAN/GTIN:
     4015081157099
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Funktionselement LED-R Front M22-SWD-LED-R

LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 16,21*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 18,06*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 18,25*
1
€ 5,95*
ab € 14,09*
€ 19,41*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,03*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
€ 73,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.