Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Sockel PV EDITION KC-P30-ES2400U2E00PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Sockel PV EDITION KC-P30-ES2400U2E00PV
Wallbox Sockel PV EDITION KC-P30-ES2400U2E00PV
Artikel-Nr.:
     6012-13967222
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     127.734
EAN/GTIN:
     9120050715967
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Sockel PV EDITION KC-P30-ES2400U2E00PV

Die KeContact P30 ermöglicht einen sicheren und komfortablen Mode 3 Ladebetrieb. Die Wallbox ist ein Gerät der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54. Die Stoßfestigkeit beträgt IK10. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung. Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
643 mm
Tiefe:
142 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 707,86*
€ 832,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 744,25*
€ 875,03*
Frei Haus
ab € 763,97*
€ 894,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 774,17*
€ 902,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,54*
€ 1.074,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,22*
€ 1.061,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,52*
€ 1.010,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,72*
€ 975,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,17*
€ 921,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.