Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron 4You31011C2SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron 4You31011C2SR
Artikel-Nr.:
     6012-13768350
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1313201205SR
EAN/GTIN:
     4015394302902
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron 4You31011C2SR

AMTRON® 4You 310 die Wallbox für einfaches Laden zu Hause mit Zugangsschutz und PV-Laden mit externem Zähler. Durch den RFID-Zugangsschutz bietet die Wallbox Sicherheit vor unbefugter Nutzung durch Fremde. Sie ermöglicht herstellerunabhängiges PV-Laden, indem sie den Überschuss der PV-Anlage über einen externen Zähler erfasst. So ist AMTRON® 4You 310 zukunftssicher und mit jedem PV-System kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
226,3 mm
Höhe:
402,2 mm
Tiefe:
168,2 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,07*
€ 646,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 561,72*
€ 647,40*
€ 5,95*
ab € 565,70*
€ 652,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 566,08*
€ 652,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,91*
€ 776,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,72*
€ 762,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,73*
€ 720,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18643
ab € 36,71*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18644
ab € 36,65*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18646
ab € 36,76*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18645
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.