Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13767540 Herst.-Nr.: 3VA95740JB23 EAN/GTIN: 4001869576589 |
|
|
| | |
| Rundleiteranschlussklemme 3VA9574-0JB23 Rundleiteranschlussklemme TA3.1 2 x 4/0 600kcmil für 2 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA55, 3VA65 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,17* | € 202,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,37* | € 202,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,19* | € 209,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,86* | € 253,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 334,58* | € 391,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|