Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 3000/4000K 1001905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckeneinbauleuchte 3000/4000K 1001905
LED-Deckeneinbauleuchte 3000/4000K 1001905
Artikel-Nr.:
     6012-13751637
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001905
EAN/GTIN:
     4024163221474
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Deckeneinbauleuchte 3000/4000K 1001905

Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 90,39*
€ 112,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,85*
€ 120,81*
€ 5,46*
ab € 106,27*
€ 130,34*
€ 8,50*
ab € 131,40*
€ 131,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 135,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002423
ab € 35,05*
Zubehör
SLV
464804
ab € 23,54*
Zubehör
SLV
1007229
ab € 28,86*
Zubehör
SLV
1007228
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.