Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschweißflansch DN15/PN16 FL 15 V ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FL15VES Vorschweißflansch DN15-PN16 (DIN), DIN 2633, 21,3mm, 1.4571
FL15VES Vorschweißflansch DN15-PN16 (DIN), DIN 2633, 21,3mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Vorschweißflansch, DIN 2633, 1.4571
Zeichnung: Vorschweißflansch, DIN 2633
Artikel-Nr.:
     6012-13599221
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     22283
EAN/GTIN:
     4050571300081
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
Vorschweißflansch
vorschweißflansch dn 15 pn16
flansch hydraulik

Vorschweißflansch DN15/PN16 FL 15 V ES

Optional: PN 6 (DIN 2631) -6, PN 10 (DIN 2632) -10, PN 25 (DIN 2634) -25, PN 40 (DIN 2635) -40, PN 64 (DIN 2636) -64, PN 100 (DIN 2637) -100, PN 160 (DIN 2638) -160, EN 1092-1 (Typ 11) -EN
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: vorschweißflansch dn15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,20*
€ 37,58*
2 Tage
334
€ 8,90*
ab € 29,32*
€ 37,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 38,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.