Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Kontaktmanometer 100mm, 0-40bar MSK 40100/12 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kontaktmanometer, senkrecht
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kontaktmanometer, senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Zweifachkontakt Nr. 12: Der 1. Kontakt schließt, der 2. Kontakt öffnet bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Artikel-Nr.:
     6012-13593859
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     259297
EAN/GTIN:
     4050571504236
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige

Sicherh.-Kontaktmanometer 100mm, 0-40bar MSK 40100/12 ES

Manometer mit zwei Schaltkontakten (Magnetspringkontakt) für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* 2-fach-Kontakt: 1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte
2.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 600,67*
€ 673,37*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 603,84*
€ 673,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 608,25*
€ 679,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,90*
€ 809,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,61*
€ 802,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,64*
€ 767,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,81*
€ 749,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.