Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktflanschkugelhahn DN20PN1640,Federschl KHFLK 20/40 P FS ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompakt-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kompakt-Flanschkugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     6012-13589296
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27042
EAN/GTIN:
     4050571426606
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Kompaktflanschkugelhahn DN20PN1640,Federschl KHFLK 20/40 P FS ES

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1,4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 427,93*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 366,00*
€ 428,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 370,49*
€ 432,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,24*
€ 514,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.